Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 1140-50 Mini Sähköinen syvyysmittari, 0-2 tuumaa/0-50 mm | CE9VPQ 55VM77

INSIZE 1140-50 mini sähköinen syvyysmittari, 0 - 2 tuuma / 0 - 50 mm

Varastossa
Tuote: CE9VPQ Malli: 1140-50Ristiviite: 55VM77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
Pohjan pituus65mm
alue0 - 2"/0 - 50 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.1.6mm
Sauvan tyyppiPyöreä
SPC-lähtöKyllä
Karan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
INSIZE 1140-25 Mini sähköinen syvyysmittari, 0 - 1 tuuma / 0 - 25 mm Alue | CE9VPR 55VM76 1140-250 - 1"/0 - 25 mm€270.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 1140-50 mini sähköinen syvyysmittari, 0 - 2 tuuma / 0 - 50 mm
€305.73 / yksikkö