Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 2341-2E2 Mittasyvyysmittari, 0-12 tuumaa, 5 mittaussauvaa, 3.996 tuuman jalan pituus | CF2KAG 55VM79

INSIZE 2341-2E2 kellotaulun syvyysmittari, 0–12 tuumaa, 5 mittapuikkoa, 3.996 tuuman pohjan pituus

Varastossa
Tuote: CF2KAG Malli: 2341-2E2Ristiviite: 55VM79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys Gage
Pohjan pituus3.996 "
Mittatankojen lukumäärä5
alue0 - 12 "
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusalueRod Dia.Hinta
INSIZE 2341-E1 Kellotaulun syvyysmittari, 0 - 1.2 tuuman alue, 3 tuuman pohjan pituus | CF2KAH 55VM78 2341-E13"0 - 1.2 "0.197 "€138.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 2341-2E2 kellotaulun syvyysmittari, 0–12 tuumaa, 5 mittapuikkoa, 3.996 tuuman pohjan pituus
€260.56 / yksikkö