PRESTOLITE MOTORS DC-haavakenttämoottorit

Erinomainen lämpökapasiteettinsa ansiosta ihanteellinen käytettäväksi kahvimyllyjen, pienmoottoreiden käynnistinten, sekoittimien ja juoksumatojen kanssa. Ominaisuuksina on rungollinen muotoilu, joka säteilee liiallista lämpöä, ja IP54-luokiteltu kotelo estää vieraiden kappaleiden pääsyn

Suodattaa

PRESTOLITE MOTORS -

DC-haavakenttämoottorit

Prestoliten haavakentän tasavirtamoottoreita käytetään kahvimyllyissä, sekoittimissa, pumpuissa, saksihississä, lattianhoitotyhjiöissä ja muissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta vääntömomenttia / pyörimisnopeutta. Nämä moottorit voivat toimia pidempään ilman ylikuumenemista korkean lämpökapasiteetinsa vuoksi. Prestolite-moottoreissa on IP54-kotelo (täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen) kotelo ja ne voivat toimia 12 VDC: n ja 2800 r / min nopeuksilla.

TyyliMalliHPKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta (ei alv)
AMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€395.97
BMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€355.06
CMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.96
DMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€359.18
EMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€330.08
FMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€452.64
GMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€474.68
HMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€424.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?