PRESTOLITE-MOOTTORIT MMY-6304A DC-moottori, 7-7 / 16 tuuman pituus, haavakenttä, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A tasavirtamoottori, 7-7/16 tuuman pituus, haavakenttä, ccwse

Varastossa
Tuote: AE4CTJ Malli: MMY-6304ARistiviite: 5JJN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-haavakenttämoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit200
HP2
EristysluokkaF
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiHaavakenttä
Asennuserityinen
Tyyppikilpi RPM2800
Kokonaispituus7.437 "
KiertoCCWSE
Akselin dia.9 / 16 "
Akselin pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.61
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurivoltti DC (12)
    • Kenttäjännite DC (12)
    • Prestolite MMY-6304A on kestävä 12 V: n tasavirtakäämimoottori, jonka kotelorakenne on IP54 (täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen).
    • Siinä on vastapäivän akselin pään (CCWSE) pyörimismoottori, jonka nopeus on 2800 rpm.
    • Tällä erittäin tehokkaalla Prestolite-moottorilla on parannettu lämpökyky, jonka ansiosta se voi toimia pidempään ilman ylikuumenemista.
    • Sitä käytetään hydraulipumpuissa, lumiaurassa, vinsseissä, kahvimyllyissä ja sekoittimissa.
    • Se toimitetaan korroosionkestävässä teräskotelossa, jossa on alumiininen päätypää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta
PRESTOLITE-MOOTTORIT MMY-6302 DC-moottori 7-1 / 2 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6301 DC-moottori 6-13 / 16 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
PRESTOLITE-MOOTTORIT MUV-6301 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Cw / Cww-haavakenttä | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€384.27
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-moottori, 7-7/16", vastapäivään haavakenttä | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6311 DC-moottori 6-5 / 16 tuuman pituus CCWSE-haavakenttä | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.00
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6302 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6303 DC-moottori 6-5 / 16 tuuman pituus Cwse-haavakenttä | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A tasavirtamoottori, 7-7/16 tuuman pituus, haavakenttä, ccwse
€442.76 / yksikkö