PRESTOLITE-MOOTTORIT MUV-6301 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Cw / Cww-haavakenttä | AE4CTG 5JJN4

PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Cw / Ccw-haavakenttä

Varastossa
Tuote: AE4CTG Malli: MUV-6301Ristiviite: 5JJN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-haavakenttämoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit200
HP1-3/5
EristysluokkaF
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiHaavakenttä
Asennuserityinen
Tyyppikilpi RPM2800
Kokonaispituus6.75 "
KiertoCW / CCW
Akselin dia.9 / 16 "
Akselin pituus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.48
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501322000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurivoltti DC (12)
    • Kenttäjännite DC (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta
PRESTOLITE-MOOTTORIT MMY-6302 DC-moottori 7-1 / 2 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6301 DC-moottori 6-13 / 16 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-moottori, 7-7/16", vastapäivään haavakenttä | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
PRESTOLITE-MOOTTORIT MMY-6304A DC-moottori, 7-7 / 16 tuuman pituus, haavakenttä, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6 MMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€442.76
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6311 DC-moottori 6-5 / 16 tuuman pituus CCWSE-haavakenttä | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.00
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6302 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Ccwse-haavakenttä | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
PRESTOLITE MOOTTORIT MUE-6303 DC-moottori 6-5 / 16 tuuman pituus Cwse-haavakenttä | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 DC-moottori 6-3 / 4 tuuman pituus Cw / Ccw-haavakenttä
€384.27 / yksikkö