NTN Sylinterimäiset rullalaakerit

Öljyvoideltu rullalaakerit, jotka kestävät lämpölaajenemista käytettäessä suuria radiaali- ja iskukuormituksia (staattinen ja dynaaminen kuormituskapasiteetti jopa 214684 lb ja 88796 lb). Kestää maksimikäyttölämpötilan 250 astetta F

Suodattaa

NTN -

Sylinterimäiset rullalaakerit

TyyliMalliLeveysPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusToleranssiHinta (ei alv)
A7MC3-NU328EGRBC3--------€11,338.43
A7MC3-NU322EGRBC3--------€6,125.10
A7MC3-NU320EGRBC3--------€5,233.50
A7MC3-NU319EGRBC3--------€4,100.05
A7MC3-NU318EGRBC3--------€3,853.66
A7MC3-NU222EGRBC3--------€4,437.33
A7MC3-NU212EGRBC3--------€1,226.70
A7MC3-NU317EGRBC3--------€3,391.82
A7MC3-NU313EGRBC3--------€2,924.76
A7MC3-NU324EGRBC3--------€7,271.88
A7MC3-NU220EGRBC4--------€4,244.98
BNU20312mm17mmTeräs-40mm-0.0004--0.0003€92.51
BNU20515mm25mmPuristettu teräs4200 paunaa52mm-0.00053800 paunaa-0.0004€112.43
BNU308G1C323mm40mmPronssi17,700 paunaa90mm-0.000617,400 paunaa-0.0005€379.46
BNU310EG1C327mm50mmPronssi24,730 paunaa110mm-0.000625,400 paunaa-0.0005€427.72
BNU310G1C327mm50mmPronssi19,560 paunaa110mm-0.000619,400 paunaa-0.0005€445.80
BNU219G1C332mm95mmPronssi37,000 paunaa170mm-0.00144,000 paunaa-0.0008€818.58
BNU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 paunaa160mm-0.00146,000 paunaa-0.0006€729.68
BNU318G1C343mm90mmPronssi54,000 paunaa190mm-0.001259,500 paunaa-0.0008€1,601.33
NTN -

Sylinterimäinen laakeri

TyyliMalliLeveysPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueToleranssiHinta (ei alv)
ANU204EG1C314mm20mm5777 paunaa47mm+ 0 / -0.015 mm5080 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.012 mm€124.52
ANJ304EG1C315mm20mm7081 paunaa52mm+ 0 / -0.013 mm6047 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€236.09
ANU304EG1C315mm20mm7081 paunaa52mm+ 0 / -0.018 mm6047 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€129.78
ANJ205EG1C315mm25mm6587 paunaa52mm+ 0 / -0.011 mm6227 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€118.01
ANJ206EG1C316mm30mm8767 paunaa62mm+ 0 / -0.013 mm8430 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€308.21
ANU305EG1C317mm25mm9329 paunaa62mm+ 0 / -0.018 mm8430 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€138.97
ANJ305EG1C317mm25mm9329 paunaa62mm+ 0 / -0.013 mm8430 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm-
Tarjouspyyntö
ANJ208EG1C318mm40mm12,476 paunaa80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€349.76
ANU208EG1C318mm40mm12,476 paunaa80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.012 mm€274.14
ANJ306EG1C319mm30mm11,914 paunaa72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€161.77
ANU306EG1C319mm30mm11,914 paunaa72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€267.37
ANJ210EG1C320mm50mm14,837 paunaa90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€168.04
ANU210EG1C320mm50mm14,837 paunaa90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.012 mm€370.19
ANU211EG1C321mm55mm18,546 paunaa100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€323.09
BNN3008KC1NAP421mm40mm9750 paunaa68mm-712500 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€918.11
ANJ211EG1C321mm55mm18,546 paunaa100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.010 mm€440.58
ANU212EG1C322mm60mm21,918 paunaa110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€454.60
ANJ308EG1C323mm40mm18,658 paunaa90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.012 mm€286.05
ANU213EG1C323mm65mm24,278 paunaa120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€423.66
BNN3010KC1NAP423mm50mm11900 paunaa80 mm-716300 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€1,021.16
ANU308EG1C323mm40mm18,658 paunaa90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€319.95
BNN3009KC1NAP423mm45mm11600 paunaa75mm-715400 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€985.69
ANU214EG1C324mm70mm26,751 paunaa125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€556.08
ANU215EG1C325mm75mm29,224 paunaa130mm+ 0 / -0.015 mm35,069 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€460.25
ANU309EG1C325mm45mm21,918 paunaa100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 paunaa-13 - 250 astetta+ 0 / -0.015 mm€319.52
NTN -

Sylinterimäinen rullalaakeri, reikä 31/32 tuumaa, ulkohalkaisija 2 7/16 tuumaa, kokonaisleveys 0.669 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
NJ305EAG1C3CN2THM€120.24
NTN -

Sylinterimäinen laakeri 190mm reikä 340mm Od

MallieräHinta (ei alv)
NU238EG1C3AE2YFK€6,375.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?