NTN NJ305EG1C3 Sylinterimäinen laakeri 25 mm: n reikä 62 mm Od | AE2YEK 4ZXT6

NTN NJ305EG1C3 sylinterimäinen laakeri 25 mm reikä 62 mm ulkohalkaisija

Tuote: AE2YEK Malli: NJ305EG1C3Ristiviite: 4ZXT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.25mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Dynaaminen kuormitettavuus9329 paunaa
Filee säteet1.1 / 1.1 mm
Sisärengas ulkopuolella Dia.34 mm
Dia ulkopuolella.62mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.013 mm
RullamateriaaliTeräs
Olkakorkeus38 mm
Staattinen kantavuus8430 paunaa
Temp. alue-13 - 250 astetta
Toleranssi+ 0 / -0.010 mm
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueToleranssiHinta
NTN NN3019KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 paunaa145mm-953500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,666.38
NTN NN3020KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 paunaa150mm-957500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,776.05
NTN NN3021KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 paunaa160mm-1072500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,807.17
NTN NN3022KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 paunaa170mm-1084500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,128.85
NTN NN3024KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 paunaa180mm-1088000 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,370.22
NTN NN3008KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 40 mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 paunaa68mm-712500 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€877.08
NTN NN3009KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 paunaa75mm-715400 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€941.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NJ305EG1C3 sylinterimäinen laakeri 25 mm reikä 62 mm ulkohalkaisija