Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN NJ304EG1C3 lieriömäinen laakeri 20 mm reikä 52 mm Od | AE2YEJ 4ZXT5

NTN NJ304EG1C3 sylinterimäinen laakeri 20 mm reikä 52 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AE2YEJ Malli: NJ304EG1C3Ristiviite: 4ZXT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.20mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Dynaaminen kuormitettavuus7081 paunaa
Filee säteet1.1 / 1.1 mm
Sisärengas ulkopuolella Dia.27.5 mm
Dia ulkopuolella.52mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.013 mm
RullamateriaaliTeräs
Olkakorkeus31.1 mm
Staattinen kantavuus6047 paunaa
Temp. alue-13 - 250 astetta
Toleranssi+ 0 / -0.010 mm
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1534
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueToleranssiHinta
NTN NN3019KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 paunaa145mm-953500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 paunaa150mm-957500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 paunaa160mm-1072500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,890.41
NTN NN3022KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 paunaa170mm-1084500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,226.63
NTN NN3024KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 paunaa180mm-1088000 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,478.72
NTN NN3008KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 40 mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 paunaa68mm-712500 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 paunaa75mm-715400 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€985.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NJ304EG1C3 sylinterimäinen laakeri 20 mm reikä 52 mm ulkohalkaisija
€236.09 / yksikkö