NTN NU238EG1C3 lieriömäinen laakeri 190 mm reikä 340 mm Od | AE2YFK 4ZXW2

NTN NU238EG1C3 sylinterimäinen laakeri 190 mm reikä 340 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AE2YFK Malli: NU238EG1C3Ristiviite: 4ZXW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,375.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.190mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Dynaaminen kuormitettavuus156,236 paunaa
Filee säteet4.0 / 4.0 mm
Sisärengas ulkopuolella Dia.230 mm
Dia ulkopuolella.340mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.018 mm
RullamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus214,684 paunaa
Temp. alue-13 - 250 astetta
Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.879
Laivan korkeus (cm)32.37
Laivan pituus (cm)32.37
Laivan leveys (cm)10.79
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NU238EG1C3 sylinterimäinen laakeri 190 mm reikä 340 mm ulkohalkaisija
€6,375.59 / yksikkö