Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN NU205 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 25 mm | AB4MAC 1YUA7

NTN NU205 lieriörullalaakerin reikä 25 mm

Varastossa
Tuote: AB4MAC Malli: NU205Ristiviite: 1YUA7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€110.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.25mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus4200 paunaa
Filee säteet1.5 mm
Sisärengas ulkopuolella Dia.32 mm
Ulkorengas sisäpuolella Dia.45 mm
Dia ulkopuolella.52mm
Dia. Toleranssi-0.0005
RullamateriaaliTeräs
Olkakorkeus35 mm
Staattinen kantavuus3800 paunaa
Temp. alue-20 - 250 astetta
Toleranssi-0.0004
Tyyppiavoin
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusToleranssiHinta
NTN NU310G1C3 sylinterimäinen rullalaakerin reikä 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmPronssi19,560 paunaa110mm-0.000619,400 paunaa-0.0005€445.80
NTN NU203 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 17 Mm AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmTeräs-40mm-0.0004--0.0003€92.51
NTN NU310EG1C3 lieriömäinen rullalaakerin reikä 50 Mm AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmPronssi24,730 paunaa110mm-0.000625,400 paunaa-0.0005€427.72
NTN NU318G1C3 lieriörullalaakerin reikä 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmPronssi54,000 paunaa190mm-0.001259,500 paunaa-0.0008€1,571.17
NTN NU315ET2XC3 lieriörullalaakerin reikä 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 paunaa160mm-0.00146,000 paunaa-0.0006€729.68
NTN NU308G1C3 lieriömäinen rullalaakerin reikä 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmPronssi17,700 paunaa90mm-0.000617,400 paunaa-0.0005€348.53
NTN NU219G1C3 lieriömäinen rullalaakerin reikä 95 Mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmPronssi37,000 paunaa170mm-0.00144,000 paunaa-0.0008€891.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NU205 lieriörullalaakerin reikä 25 mm
€110.32 / yksikkö