NTN 7MC3-NU222EGRBC3 Cylindrical Roller Bearing, 222, 110 mm Bore, 200 mm Od, 38 mm Overall Width, Cylindrical | CT4GDK 55PZ51

NTN 7MC3-NU222EGRBC3 sylinterimäinen rullalaakeri, 222, 110 mm reikä, 200 mm ulkohalkaisija, 38 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: CT4GDK Malli: 7MC3-NU222EGRBC3Ristiviite: 55PZ51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,437.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusToleranssiHinta
NTN NU205 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPuristettu teräs4200 paunaa52mm-0.00053800 paunaa-0.0004€112.43
NTN NU310G1C3 sylinterimäinen rullalaakerin reikä 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmPronssi19,560 paunaa110mm-0.000619,400 paunaa-0.0005€445.80
NTN NU203 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 17 Mm AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmTeräs-40mm-0.0004--0.0003€92.51
NTN NU310EG1C3 lieriömäinen rullalaakerin reikä 50 Mm AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmPronssi24,730 paunaa110mm-0.000625,400 paunaa-0.0005€427.72
NTN NU318G1C3 lieriörullalaakerin reikä 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmPronssi54,000 paunaa190mm-0.001259,500 paunaa-0.0008€1,601.33
NTN NU315ET2XC3 lieriörullalaakerin reikä 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 paunaa160mm-0.00146,000 paunaa-0.0006€729.68
NTN NU308G1C3 lieriömäinen rullalaakerin reikä 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmPronssi17,700 paunaa90mm-0.000617,400 paunaa-0.0005€379.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 7MC3-NU222EGRBC3 sylinterimäinen rullalaakeri, 222, 110 mm reikä, 200 mm ulkohalkaisija, 38 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen
€4,437.33 / yksikkö