SK PROFESSIONAL TOOLS Yhdistelmäavaimet

Lyhyt / pitkä / tavallinen yhdistelmäavainavainsarja, joka sopii itsepäisten tai kuluneiden mekaanisten komponenttien, kuten pulttien, muttereiden ja ruuvien, ajamiseen. Siinä on SuperKrome / musta oksidipinnoite, joka suojaa hankaavilta olosuhteilta

Suodattaa

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Yhdistelmäavaimet

TyyliMalliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta (ei alv)
A86041512metrinenPitkät20, 21, 22, 23, 24, XNUMX, XNUMX mm€352.96
B86226612metrinenStandardi25, 26, 27, 29, 30, 32 mm€606.20
C86237712SAELyhyt3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
Tarjouspyyntö
D86247712metrinenLyhyt10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
Tarjouspyyntö
E86048812SAEStandardi1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€1,139.74
F8601196 ja 12SAEStandardi6 pistettä: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 pistettä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€276.02
G862401012metrinenLyhyt10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€325.87
H862311112SAELyhyt3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€450.49
I860401212metrinenPitkät8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€448.07
J86118136SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€595.05
K86123136metrinenStandardi7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€387.82
L860171312SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€459.83
M86127136metrinenPitkät7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€396.60
N86124146SAEStandardi1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"€486.20
O862221412metrinenStandardi6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm-
Tarjouspyyntö
P862651512metrinenStandardi8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm€424.52
Q862551512SAEStandardi1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€450.71
R860181612SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€981.80
S86014166 ja 12SAEStandardi6 pistettä: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 pistettä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "€861.22
T862231612metrinenStandardi6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm-
Tarjouspyyntö
U870181812SAE ja metrinenStandardi1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18 mm€699.48
V862241912metrinenStandardi6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm€661.15
W860371912metrinenPitkät6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm€828.87
X862502012SAE ja metrinenLyhyt3., 8., 7., 16., 1., 2., 9., 16., 5., 8.", 11., 16., 3., 4., 13. , 16, 7, 8, 15, 16 mm€629.61
Y860492112SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€1,808.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?