Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 86037 Yhdistelmäavainsarja pitkä kromi 6-24mm 19kpl | AB6DFL 21A246

SK PROFESSIONAL TOOLS 86037 Jakoavainsarja Pitkä kromi 6-24mm 19kpl

Varastossa
Tuote: AB6DFL Malli: 86037Ristiviite: 21A246
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
€828.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä19
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-1/8 to 13-1/4
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliPitkät
Avaimet mukana6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 86237 Yhdistelmäavain 3, 8-3 / 4 tuumaa, 7 kpl | AA4BGQ 12D210 86237712SAELyhyt3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 -avainavainsarja, lyhyt 10-18mm 7 kpl AA4BGR 12D211 86247712metrinenLyhyt10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 86255 -avainavainsarja kiillotettu 1 / 4-1 tuumaa 15 kpl | AA4BGT 12D212 862551512SAEStandardi1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€450.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 86265 Yhdistelmäavain Sarja Täysi Kiillotettu 8-22mm 15kpl | AA4BGU 12D213 862651512metrinenStandardi8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm€424.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 86017 -avainavainsarja pitkä 1 / 4-1 tuumaa 13 kpl | AA4BGV 12D214 860171312SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€459.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 86127 Yhdistelmäavainsarja pitkä kiillotettu 7-19mm 13kpl | AA4BGW 12D215 86127136metrinenPitkät7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€396.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 86011 -avainavainsarja kromi 1 / 4-3 / 4 tuumaa 9 kpl | AB6DFE 21A240 8601196 ja 12SAEStandardi6 pistettä: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 pistettä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€276.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 86037 Jakoavainsarja Pitkä kromi 6-24mm 19kpl
€828.87 / yksikkö