Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 86250 -avainavainsarja 3 / 8-15 / 16 10-19mm 20 kpl | AB6DGJ 21A270

SK PROFESSIONAL TOOLS 86250 jakoavainsarja 3/8-15/16 10-19mm 20 kpl

Varastossa
Tuote: AB6DGJ Malli: 86250Ristiviite: 21A270
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
€629.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä20
Pisteiden määrä12
Pituusalue3-3 / 4-7
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliLyhyt
Avaimet mukana3., 8., 7., 16., 1., 2., 9., 16., 5., 8.", 11., 16., 3., 4., 13. , 16, 7, 8, 15, 16 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 86237 Yhdistelmäavain 3, 8-3 / 4 tuumaa, 7 kpl | AA4BGQ 12D210 86237712SAELyhyt3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 -avainavainsarja, lyhyt 10-18mm 7 kpl AA4BGR 12D211 86247712metrinenLyhyt10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 86255 -avainavainsarja kiillotettu 1 / 4-1 tuumaa 15 kpl | AA4BGT 12D212 862551512SAEStandardi1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€450.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 86265 Yhdistelmäavain Sarja Täysi Kiillotettu 8-22mm 15kpl | AA4BGU 12D213 862651512metrinenStandardi8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm€424.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 86017 -avainavainsarja pitkä 1 / 4-1 tuumaa 13 kpl | AA4BGV 12D214 860171312SAEPitkät1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€459.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 86127 Yhdistelmäavainsarja pitkä kiillotettu 7-19mm 13kpl | AA4BGW 12D215 86127136metrinenPitkät7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€396.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 86011 -avainavainsarja kromi 1 / 4-3 / 4 tuumaa 9 kpl | AB6DFE 21A240 8601196 ja 12SAEStandardi6 pistettä: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 pistettä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€276.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 86250 jakoavainsarja 3/8-15/16 10-19mm 20 kpl
€629.61 / yksikkö