ROBERTSHAW Luokan 2 muuntajat

Avomuuntajat, ihanteellinen käytettäväksi digitaalisten säätimien, kaasunohjainten, sytytysjärjestelmien, moottoritoimilaitteiden ja LVI-laitteiden kanssa. Tarjoa lämpösulakkeen suoja katkaisemalla piiri ylikuormitusolosuhteissa, ja niitä on saatavana 40, 48, 50 ja 75 VA teholuokissa

Suodattaa

ROBERTSHAW -

Luokan 2 muuntajat toissijaisella piirisuojauksella

TyyliMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (kaikkien 3 toissijaisen yhdistetty kokonaistuotanto)2.19 "€34.41
B620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "€34.31
B620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "€32.14
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€36.63
TyyliMalliTulojänniteHinta (ei alv)
A620-403120 VAC€34.45
A620-404208 / 240 VAC€30.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?