Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 620-402 luokan 2 muuntaja 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3

ROBERTSHAW 620-402 Luokka 2 Muuntaja 2.5/12/24vac 48 Va

Varastossa
Tuote: AE9JEC Malli: 620-402Ristiviite: 6JZX3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3.25 "
Kotelon viimeistelyPaljas teräs
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.75 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusYleisasennus - Jalka, 4 X 4 levy- tai napakiinnike
Lähtöjännite2.5/12/24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus48 (kaikkien 3 toissijaisen yhdistetty kokonaistuotanto)
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
ROBERTSHAW 620-501 Luokan 2 muuntaja 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "€32.25
ROBERTSHAW 620-502 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "€30.31
ROBERTSHAW 620-503 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€34.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 620-402 Luokka 2 Muuntaja 2.5/12/24vac 48 Va
€32.35 / yksikkö