Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 620-403 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4

ROBERTSHAW 620-403 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE9JED Malli: 620-403Ristiviite: 6JZX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3.25 "
Kotelon viimeistelyPaljas teräs
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.75 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusYleisasennus - Jalka, 4 X 4 levy- tai napakiinnike
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
ROBERTSHAW 620-404 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5 620-404208 / 240 VAC€28.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 620-403 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph
€27.14 / yksikkö