ADD-A-LEVEL AST6624X4 Säädettävä muovihylly, 66 x 24 x 72, Solid Top, Musta | AG8EPY

ADD-A-LEVEL AST6624X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 66 "x 24" x 72 ", kiinteä kansi, musta

Varastossa
Tuote: AG8EPY Malli: AST6624X4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
VäriMusta
Korkeus72 "
Pituus66 "
Kantavuus2420 paunaa.
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä4
TyyppiKiinteä yläosa
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHyllyjen lukumääräTyyppiLeveysHinta
ADD-A-LEVEL AST3624X4 säädettävä muovihylly, 36" x 24" x 72", kiinteä yläosa, musta | AG8EPW AST3624X472 "36 "1320 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€539.20
ADD-A-LEVEL AST4824X4 säädettävä muovihylly, 48" x 24" x 72", kiinteä yläosa, musta | AG8EPX AST4824X472 "48 "1760 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€797.20
ADD-A-LEVEL AS9616X4 säädettävä muovihylly, 96" x 16" x 72", ristikko, musta | AG8EPZ AS9616X472 "96 "1800 lbs.4Ruudukon yläosa16 "€813.12
ADD-A-LEVEL AST3624X3 säädettävä muovihylly, 36" x 24" x 48", kiinteä yläosa, musta | AG8EQA AST3624X348 "36 "990 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€425.61
ADD-A-TASO AST4824X3 säädettävä muovihylly, 48 "x 24" x 48 ", kiinteä yläosa, musta | AG8EQB AST4824X348 "48 "1330 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€629.68
ADD-A-TASO AST6624X3 säädettävä muovihylly, 66 "x 24" x 48 ", kiinteä yläosa, musta | AG8EQC AST6624X348 "66 "1820 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€673.72
ADD-A-LEVEL AST9624X3 säädettävä muovihylly, 96" x 24" x 48", kiinteä yläosa, musta | AG8EQD AST9624X348 "96 "2650 lbs.3Kiinteä yläosa24 "€879.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL AST6624X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 66 "x 24" x 72 ", kiinteä kansi, musta
€855.92 / yksikkö