ADD-A-TASO AS6616X4 Säädettävä muovihylly, 66 x 16 x 72, ristikkopää, musta | AG8EPJ

ADD-A-LEVEL AS6616X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 66 "x 16" x 72 ", ristikko, musta

Varastossa
Tuote: AG8EPJ Malli: AS6616X4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
VäriMusta
Korkeus72 "
Pituus66 "
Kantavuus1235 paunaa.
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä4
TyyppiRuudukon yläosa
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusLeveysHinta
ADD-A-LEVEL AS3616X4 säädettävä muovihylly, 36" x 16" x 72", ristikko, musta | AG8EPG AS3616X436 "675 paunaa.16 "€433.50
ADD-A-LEVEL AS3624X4 säädettävä muovihylly, 36" x 24" x 72", ristikkolevy, musta | AG8EPM AS3624X436 "1000 lbs.24 "€478.57
ADD-A-TASO AS4824X4 säädettävä muovihylly, 48 "x 24" x 72 ", ristikkopää, musta | AG8EPP AS4824X448 "1375 paunaa.24 "€738.59
ADD-A-TASO AS6624X4 säädettävä muovihylly, 66 "x 24" x 72 ", ristikkopää, musta | AG8EPR AS6624X466 "1850 lbs.24 "€768.41
ADD-A-TASO AS9624X4 säädettävä muovihylly, 96 "x 24" x 72 ", ristikkopää, musta | AG8EPU AS9624X496 "2700 lbs.24 "€1,009.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL AS6616X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 66 "x 16" x 72 ", ristikko, musta
€637.33 / yksikkö