ADD-A-TASO AS3616X3 Säädettävä muovihylly, 36 x 16 x 48, ruudukon yläosa, musta | AG8EPF

ADD-A-LEVEL AS3616X3 Säädettävät muoviset hyllyt, 36 "x 16" x 48 ", ristikko, musta

Varastossa
Tuote: AG8EPF Malli: AS3616X3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
VäriMusta
Korkeus48 "
Pituus36 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä3
TyyppiRuudukon yläosa
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusLeveysHinta
ADD-A-LEVEL AS6616X3 säädettävä muovihylly, 66" x 16" x 48", ristikko, musta | AG8EPH AS6616X366 "925 paunaa.16 "€509.80
ADD-A-TASO AS9616X3 Säädettävä muovihylly, 96 "x 16" x 48 ", ristikkopää, musta | AG8EPK AS9616X396 "1350 paunaa.16 "€652.22
ADD-A-LEVEL AS3624X3 säädettävä muovihylly, 36" x 24" x 48", ristikko, musta | AG8EPL AS3624X336 "750 lbs.24 "€380.16
ADD-A-LEVEL AS4824X3 säädettävä muovihylly, 48" x 24" x 48", ristikkolevy, musta | AG8EPN AS4824X348 "1015 paunaa.24 "€585.75
ADD-A-LEVEL AS6624X3 säädettävä muovihylly, 66" x 24" x 48", ristikko, musta | AG8EPQ AS6624X366 "1390 paunaa.24 "€608.12
ADD-A-TASO AS9624X3 säädettävä muovihylly, 96 "x 24" x 48 ", ristikkopää, musta | AG8EPT AS9624X396 "2025 paunaa.24 "€799.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL AS3616X3 Säädettävät muoviset hyllyt, 36 "x 16" x 48 ", ristikko, musta
€312.65 / yksikkö