ADD-A-TASO AS9624X4 Säädettävä muovihylly, 96 x 24 x 72, ristikkopää, musta | AG8EPU

ADD-A-LEVEL AS9624X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 96 "x 24" x 72 ", ristikko, musta

Varastossa
Tuote: AG8EPU Malli: AS9624X4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
VäriMusta
Korkeus72 "
Pituus96 "
Kantavuus2700 lbs.
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä4
TyyppiRuudukon yläosa
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusLeveysHinta
ADD-A-LEVEL AS3616X4 säädettävä muovihylly, 36" x 16" x 72", ristikko, musta | AG8EPG AS3616X436 "675 paunaa.16 "€433.50
ADD-A-LEVEL AS6616X4 säädettävä muovihylly, 66" x 16" x 72", ristikko, musta | AG8EPJ AS6616X466 "1235 paunaa.16 "€637.33
ADD-A-LEVEL AS3624X4 säädettävä muovihylly, 36" x 24" x 72", ristikkolevy, musta | AG8EPM AS3624X436 "1000 lbs.24 "€478.57
ADD-A-TASO AS4824X4 säädettävä muovihylly, 48 "x 24" x 72 ", ristikkopää, musta | AG8EPP AS4824X448 "1375 paunaa.24 "€738.59
ADD-A-TASO AS6624X4 säädettävä muovihylly, 66 "x 24" x 72 ", ristikkopää, musta | AG8EPR AS6624X466 "1850 lbs.24 "€768.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL AS9624X4 Säädettävät muoviset hyllyt, 96 "x 24" x 72 ", ristikko, musta
€1,009.51 / yksikkö