WESTWARD Kotelopääavaimet

Länsipuoliset laatikkopääteavaimet soveltuvat pulttien, liitosten ja muttereiden asennukseen ja poistamiseen tuotanto-, auto- ja kaivossovelluksissa. Näissä jakoavaimissa on suljettu pää kahvan molemmissa päissä, mikä tarjoaa paremman kosketuksen kiinnittimeen ja sallii enemmän vääntömomenttia kuin kiintoavaimella.

Suodattaa

TyyliMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.17
A36A15510.031 "metrinen16 x 18 mm€18.17
A36A16112.75metrinen22 x 24 mm€34.34
WESTWARD -

Laatikon pääavain

TyyliMalliOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A5MR0315 Tutkinnot10metrinen16 x 18 mm€6.89
A5 MP9015 Tutkinnot6.5SAE1/4 x 5/16 "€29.06
A5MR0115 Tutkinnot8.75metrinen12 x 14 mm€5.33
A5 MP9315 Tutkinnot8.75SAE1/2 x 9/16 "€8.73
A5 MP9815 Tutkinnot7.25metrinen7 x 9 mm€1.89
A5MR0415 Tutkinnot10metrinen17 x 19 mm€20.11
A5 MP9115 Tutkinnot7.75SAE3/8 x 7/16 "€7.53
A5 MP9615 Tutkinnot10.75SAE3/4 x 7/8 "€17.75
A5 MP9715 Tutkinnot6.75metrinen6 x 8 mm€1.76
A5MR0215 Tutkinnot9.5metrinen13 x 15 mm€9.50
B5MV1945 Tutkinnot9 21 / 64 "SAE5/8 x 11/16 "€19.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?