Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MR01 Laatikon pääavain 12 x 14 mm 9-31/64 tuuman pituus | AE4TLU

WESTWARD 5MR01 laatikon päätyavain 12 x 14 mm, pituus 9-31/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TLU Malli: 5MR01Ristiviite: 5MV22
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
€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko12 x 14mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8.75
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 x 14 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 5MP90 -rasiaavain 1/4 x 5/16 tuumaa 7-15 / 64 L | AE4TDF 5 MP9015 Tutkinnot6.5SAE1/4 x 5/16 "€29.06
WESTWARD 5MP91 -rasiaavain 3/8 x 7/16 tuumaa 8-17 / 64 L | AE4TDG 5 MP9115 Tutkinnot7.75SAE3/8 x 7/16 "€7.53
WESTWARD 5MP93 -rasiaavain 1/2 x 9/16 tuumaa 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5 MP9315 Tutkinnot8.75SAE1/2 x 9/16 "€8.73
WESTWARD 5MP96 Laatikon pääavain 3/4 x 7/8 tuumaa 12-13/16 L | AE4TDL 5 MP9615 Tutkinnot10.75SAE3/4 x 7/8 "€17.75
WESTWARD 5MP97 -rasiaavain 6 x 8 mm 7-15 / 64 tuuman pituus | AE4TDM 5 MP9715 Tutkinnot6.75metrinen6 x 8 mm€1.76
WESTWARD 5MP98 -rasiaavain 7 x 9 mm 7-23 / 32 tuumaa | AE4TDN 5 MP9815 Tutkinnot7.25metrinen7 x 9 mm€1.89
WESTWARD 5MR02 Laatikon päätyavain 13 x 15mm 10-5/32 tuumaa Pituus | AE4TLV 5MR0215 Tutkinnot9.5metrinen13 x 15 mm€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MR01 laatikon päätyavain 12 x 14 mm, pituus 9-31/64 tuumaa
€5.33 / yksikkö