NORTH BY HONEYWELL Kemikaaleja kestävät käsineet, karkeat


North by Honeywell B144RGI -sarjan kemikaaleja kestävät käsineet suojaavat käyttäjän käsiä haitallisilta kemikaaleilta, hapoilta, liuottimilla ja muilta vaarallisilta aineilta. Niitä käytetään laboratorioissa, tuotantolaitoksissa, teollisuusympäristöissä tai missä tahansa ympäristössä, jossa kosketus vaarallisten kemikaalien kanssa on mahdollista....Lue lisää

Suodattaa
Väri: Musta , Mansetti: Valssattu helmi , Suorittaa loppuun: Karkea , Pituus: 14 " , Materiaali: Kumi , Tuettu/ei tuettu: tukematon , Paksuus: 14 milj.
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
B144RGI / L
L2€111.31
A
B144RGI / M
M2€111.31
A
B144RGI / S
S2€111.31
A
B144RGI / XL
XL2€111.31

Kemikaaleja kestävät käsineet, karkeat

North by Honeywell B144RGI -sarjan kemikaaleja kestävät käsineet suojaavat käyttäjän käsiä haitallisilta kemikaaleilta, hapoilta, liuottimilla ja muilta vaarallisilta aineilta. Niitä käytetään laboratorioissa, tuotantolaitoksissa, teollisuusympäristöissä tai missä tahansa ympäristössä, jossa kosketus vaarallisten kemikaalien kanssa on mahdollista.

Ominaisuudet

  • North by Honeywell B144RGI -sarjan kemikaaleja kestävissä käsineissä on butyylirakenne kestävyyden ja kaasun ja vesihöyryn estämiseksi.
  • Näissä kemikaaleja kestävissä käsineissä on karkea pinta tarttumista varten
  • Niissä on rullatut hihansuut, jotka tarjoavat turvallisen istuvuuden ja lisäsuojan ranteisiin ja käsivarsiin.
  • Näiden käsineiden paksuus on 14 millituumaa, mikä pidentää käyttöikää.
  • Niitä voidaan käyttää 50 - 86 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?