Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 36A161 kaksoiskoteloavain 12-napainen 22 x 24 mm | AC6RLA

WESTWARD 36A161 Kaksoislaatikkopäätyavain 12 kärkeä 22 x 24 mm

Varastossa
Tuote: AC6RLA Malli: 36A161

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Box End -avain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään koko22 x 24mm
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Offset40 Tutkinnot
Kokonaispituus12.75
SAE tai metrinenmetrinen
Koko22 x 24 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)35.99
Laivan leveys (cm)5.51
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 36A155 kaksoiskoteloavain 12-napainen 16 x 18mm | AC6RKV 36A15510.031 "metrinen16 x 18 mm€18.17
WESTWARD 36A162 kaksoiskoteloavain 12-napainen 5/16 x 3/8 tuumaa | AC6RLB 36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 36A161 Kaksoislaatikkopäätyavain 12 kärkeä 22 x 24 mm
€34.34 / yksikkö