VESTIL Koukkujen alapuolella olevat nostolavat

Käytetään kuormalavojen nostamiseen ja kuljettamiseen rakennustyömailla, telakoilla, päällystämättömillä varastoalueilla tai proomuissa. Suunnittele kapenevat haarukat, jotka mahdollistavat helpon pääsyn kuormalavojen alle ja enintään 64-1 / 6 tuuman avauskorkeuden

Suodattaa

VESTIL -

HDP-sarjan kuormalavannostimet

Säädettävät sangat ovat Vestil HDP -sarjan lavanostimien komponentteja, jotka on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan raskaita lavoja varastoissa, jakelukeskuksissa ja muissa teollisuusympäristöissä. Niissä on nostovarsi tai mekanismi lavan tai kuorman kiinnittämiseksi, ja ne ovat säädettävissä eri lavakokojen tai kuormakokoonpanojen mukaan. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

TyyliMalliKorkeusTakuukorkeusKokoPituusNostokorkeus max.Lavojen tyhjennysHaarukan pituusHaarukan satulan leveysHinta (ei alv)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
CHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
GHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
IHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
VESTIL -

Kelannostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tangon pituus

MallieräHinta (ei alv)
HDP-CLAG7UBC€2,257.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?