VESTIL HDP-sarjan kuormalavannostimet


Suodattaa
Väri: sininen , Haarukan korkeus: 2" , Haarukan paksuus: 2" , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen tyyppi: Täysin hitsattu , Kahvan materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Haarukan kokonaisleveys: 25 "
TyyliMalliKorkeusTakuukorkeusKokoPituusNostokorkeus max.Lavojen tyhjennysHaarukan pituusHaarukan satulan leveysHinta (ei alv)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
D
HDP-4-36
62.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
E
HDP-4-42
62.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
F
HDP-4-48
62.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
G
HDP-6-54
65.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
H
HDP-6-42
65.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36

HDP-sarjan kuormalavannostimet

Säädettävät sangat ovat Vestil HDP -sarjan lavanostimien komponentteja, jotka on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan raskaita lavoja varastoissa, jakelukeskuksissa ja muissa teollisuusympäristöissä. Niissä on nostovarsi tai mekanismi lavan tai kuorman kiinnittämiseksi, ja ne ovat säädettävissä eri lavakokojen tai kuormakokoonpanojen mukaan. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?