VESTIL HDP-CL kelannostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tangon pituus | AG7UBC

VESTIL HDP-CL kelannostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tangon pituus

Varastossa
Tuote: AG7UBC Malli: HDP-CL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,257.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelanostin
Koko1500 lbs.
Kelan välys32 "
Värisininen
Korkeus47.5 "
Pituus43 "
MateriaaliTeräs
Max. Kela halk.65 1 / 4 "
Max. Kelan pituus32 5 / 8 "
MittayksikötJOKA
kokonaisleveys21 "
Rod Dia.2 3 / 4 "
Rodin pituus36 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)159.07
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDP-CL kelannostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tangon pituus
€2,257.77 / yksikkö