VESTIL HDP-6-54 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuuman haarukan pituus | AG7UAW

VESTIL HDP-6-54 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuuman haarukan pituus

Varastossa
Tuote: AG7UAW Malli: HDP-6-54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,634.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanostin
Bailin painopiste26 3/8 "x 32"
Takuukorkeus7"
Vakion leveys4"
Koko6000 lbs.
Värisininen
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus54 "
Haarukan satulan leveys13 "
Haarukan väli13 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys6"
kehysTäysin hitsattu
KehysmateriaaliTeräs
KehystyyppiTäysin hitsattu
kahvan pituus28 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus65.5 "
Pituus61 "
Nostokorkeus max.47.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys25 "
Lavojen tyhjennys47 3 / 4 "
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 432
Laivan korkeus (cm)166.37
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTakuukorkeusKokoPituusNostokorkeus max.Lavojen tyhjennysHaarukan pituusHaarukan satulan leveysHinta
VESTIL HDP-2-36 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukan pituus | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
VESTIL HDP-2-42 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
VESTIL HDP-2-48 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
VESTIL HDP-4-36 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukan pituus | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
VESTIL HDP-4-42 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
VESTIL HDP-4-48 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
VESTIL HDP-6-42 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDP-6-54 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuuman haarukan pituus
€6,634.84 / yksikkö