VESTIL HDP-4-48 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus

Varastossa
Tuote: AG7UAT Malli: HDP-4-48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,793.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanostin
Bailin painopiste28 1 / 8 "x 29 5 / 8"
Takuukorkeus5"
Vakion leveys3"
Koko4000 lbs.
Värisininen
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys17 "
Haarukan väli17 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys4"
kehysTäysin hitsattu
KehysmateriaaliTeräs
KehystyyppiTäysin hitsattu
kahvan pituus29.75 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus62.5 "
Pituus57.25 "
Nostokorkeus max.48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys25 "
Lavojen tyhjennys48 "
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 298.35
Laivan korkeus (cm)158.75
Laivan pituus (cm)145.42
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTakuukorkeusKokoPituusNostokorkeus max.Lavojen tyhjennysHaarukan pituusHaarukan satulan leveysHinta
VESTIL HDP-2-36 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukan pituus | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
VESTIL HDP-2-42 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
VESTIL HDP-2-48 lavanostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
VESTIL HDP-4-36 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman haarukan pituus | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
VESTIL HDP-4-42 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
VESTIL HDP-6-42 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman haarukan pituus | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
VESTIL HDP-6-48 lavanostin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDP-4-48 lavanostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman haarukan pituus
€4,793.59 / yksikkö