PNEUMADYNE INC Piikkiputkiliittimet

Sisältää 90 asteen kyynärpäät ja suorat uros- ja naarasliittimet, joissa on yksi- / kaksinkertainen piikkirakenne, jotta saadaan tiukempi pito ilman puristimia ja kykyä kestää tärinäsovelluksia. Voidaan käyttää 1/16 - 3/8 tuuman (ID) putkissa

Suodattaa

PNEUMADYNE INC -

Suora urosliitin

TyyliMalliPutki sisäpuolella Dia.Barb kokoRungon materiaaliVäriKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "MessinkiMessinki9 / 16 "-1 / 4 "-20 - 160 astetta F€17.01
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MessinkiMessinki9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi1 / 4 "-20 - 160 astetta F€10.64
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 4 "-65° - 300° F€10.64
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-5 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 16 "-65° - 300° F€7.44
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Ruostumaton teräsHopea9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 4 "-65° - 300° F€36.93
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 8 "-65° - 300° F€6.42
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelipinnoitettu messinki-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 8 "-65° - 300° F€6.76
PNEUMADYNE INC -

urosliitin

TyyliMalliBarb kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
AEB400.17 "0.17 "€3.98
BEB601 / 4 "1 / 4 "€3.89
AEB301 / 8 "1 / 8 "€2.48
AEB503 / 16 "3 / 16 "€3.89
AEB253 / 32 "3 / 32 "€2.52
AEB355 / 32 "5 / 32 "€3.89
PNEUMADYNE INC -

Naarasliitin 1/8 x 1/4 tuumaa messinki

MallieräHinta (ei alv)
EFB30-1/4-5AC2HTY€17.43
PNEUMADYNE INC -

Kyynärpää 90 asteen kiinteä uros 1/8 x 1/16 tuuman messinki

MallieräHinta (ei alv)
ELB30-1/16AE4NAW€14.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?