Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Urosliitin 1/8 x 1/4 tuumaa 303 Ruostumaton teräs | AC2HTW 2KHR5

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 urosliitin 1/8 x 1/4 tuumaa 303 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2HTW Model: EB30-1/4-303-5Ristiviite: 2KHR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora urosliitin
Barb koko1 / 8 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali303 Ruostumaton teräs
VäriHopea
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Barb kokoRungon materiaaliVäriKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Urosliitin 1/16 x 1/8 tuumaa messinki | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelipinnoitettu messinki-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 8 "-65 astetta 300 asteeseen. F€6.76
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Urosliitin 1/8 x 1/16 tuumaa messinki | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-5 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 16 "-65 astetta 300 asteeseen. F€7.44
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5-urosliitin 1/8 x 1/4 tuumaa messinki | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 4 "-65 astetta 300 asteeseen. F€10.64
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Urosliitin 1/8 x 1/8 tuumaa messinki | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelipinnoitettu messinki-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 astetta F1 / 8 "-65 astetta 300 asteeseen. F€6.42
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 urosliitin 1/4 x 1/4 tuumaa messinki | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MessinkiMessinki9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi1 / 4 "-20 - 160 astetta F€10.64
PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 urosliitin 3/8 x 1/4 tuumaa messinki | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "MessinkiMessinki9 / 16 "-1 / 4 "-20 - 160 astetta F€17.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 urosliitin 1/8 x 1/4 tuumaa 303 ruostumatonta terästä
€36.93 / yksikkö