Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC EB60-urosliitin 10-32 x 1/4 tuuman messinki | AE4WHZ 5NJE1

PNEUMADYNE INC EB60 urosliitin 10-32 x 1/4 tuuman väkäs messinki

Varastossa
Tuote: AE4WHZ Malli: EB60Ristiviite: 5NJE1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora urosliitin
Barb koko1 / 4 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kuusiokoko5 / 16 "
Max. Paine-28 "Hg Vac - 125 psi
Putken koko10-32
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta
PNEUMADYNE INC EB25-urosliitin 10-32 x 3/32 tuuman messinki | AE4WHU 5NJD6 EB253 / 32 "3 / 32 "€2.52
PNEUMADYNE INC EB30 -liitinliitin 10-32 x 1/8 tuuman messinki | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "€2.48
PNEUMADYNE INC EB35-urosliitin 10-32 x 5/32 tuuman messinki | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "€3.89
PNEUMADYNE INC EB40-urosliitin 10-32 x 0.17 tuuman messinki | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "€3.98
PNEUMADYNE INC EB50-urosliitin 10-32 x 3/16 tuuman messinki | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "€3.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC EB60 urosliitin 10-32 x 1/4 tuuman väkäs messinki
€3.89 / yksikkö