Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC ELB30-1 / 16 kyynärpää 90 asteen kiinteä uros 1/8 x 1/16 tuuman messinki | AE4NAW 5LWJ8

PNEUMADYNE INC ELB30-1/16 kyynärpää 90 astetta kiinteä uros 1/8 x 1/16 tuumaa messinki

Varastossa
Tuote: AE4NAW Malli: ELB30-1/16Ristiviite: 5LWJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 asteen kiinteä uros
Barb koko1 / 8 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
VäriMessinki
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Max. Paine-28 "Hg Vac - 125 psi
Putken koko1 / 16 "
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC ELB30-1/16 kyynärpää 90 astetta kiinteä uros 1/8 x 1/16 tuumaa messinki
€14.91 / yksikkö