FAG BEARINGS Kulma-kosketuslaakerit

Tarkoitettu vastaamaan suuria aksiaalisia ja säteittäisiä kuormia, ja sitä käytetään laajalti sähkömoottoreissa, vaihteistoissa ja kytkimissä. Tarjoa suurin pyörimisnopeus 22300 rpm ja niissä on NBR-tiiviste ja massiivinen messinki / teräs / polyamidikehikko

Suodattaa

FAG BEARINGS -

Kulmakosketuskuulalaakerit

TyyliMalliTiivistemateriaaliABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusHinta (ei alv)
A3311-BD-TVH-355mm88,000 N-68 - 248 astetta F49.2mmLasikuituvahvisteinen polyamidi116,000 N-
Tarjouspyyntö
B3310-BD-C3-350mm70,000 N-68 - 392 astetta F44.4mmTeräs93,000 N€257.66
B3305-BD-C3-325mm21,000 N-68 - 392 astetta F25.4mmTeräs31,500 N-
Tarjouspyyntö
C7314-B-MP-UA--------€386.06
A3208-BD-TVH-340mm38,000 N-68 - 248 astetta F30.2mmLasikuituvahvisteinen polyamidi51,000 N-
Tarjouspyyntö
A3208-BD-TVH-C3-340mm38,000 N-68 - 248 astetta F30.2mmLasikuituvahvisteinen polyamidi51,000 N-
Tarjouspyyntö
A3211-BD-TVH-355mm51,000 N-68 - 248 astetta F33.3mmLasikuituvahvisteinen polyamidi61,000 N-
Tarjouspyyntö
B3306-BD-C3-330mm29,500 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs43,000 N-
Tarjouspyyntö
B3307-BD-335mm36,500 N-68 - 392 astetta F34.9mmTeräs55,000 N€172.61
B3309-BD-C3-345mm54,000 N-68 - 392 astetta F39.7mmTeräs72,000 N€227.12
A3211-BD-TVH-C3-355mm51,000 N-68 - 248 astetta F33.3mmLasikuituvahvisteinen polyamidi61,000 N-
Tarjouspyyntö
A3212-BD-TVH-360mm64,000 N-68 - 248 astetta F36.5mmLasikuituvahvisteinen polyamidi75,000 N-
Tarjouspyyntö
B3311-BD-355mm88,000 N-68 - 392 astetta F49.2mmTeräs116,000 N-
Tarjouspyyntö
D7219-B-TVP-UA--------€487.62
B3310-BD-350mm70,000 N-68 - 392 astetta F44.4mmTeräs93,000 N-
Tarjouspyyntö
B3306-BD-330mm29,500 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs43,000 N€151.02
B3305-BD-325mm21,000 N-68 - 392 astetta F25.4mmTeräs31,500 N-
Tarjouspyyntö
B3213-BD-C3-365mm77,000 N-68 - 392 astetta F38.1mmTeräs86,000 N-
Tarjouspyyntö
B3212-BD-C3-360mm64,000 N-68 - 392 astetta F36.5mmTeräs75,000 N-
Tarjouspyyntö
B3211-BD-C3-355mm51,000 N-68 - 392 astetta F33.3mmTeräs61,000 N€191.28
B3205-BD-325mm15,200 N-68 - 392 astetta F20.6mmTeräs22,000 N-
Tarjouspyyntö
B3311-BD-C3-355mm88,000 N-68 - 392 astetta F49.2mmTeräs116,000 N-
Tarjouspyyntö
B3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs50,000 N-
Tarjouspyyntö
B3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N-
Tarjouspyyntö
A3310-BD-TVH-350mm70,000 N-68 - 248 astetta F44.4mmLasikuituvahvisteinen polyamidi93,000 N€257.66
FAG BEARINGS -

Kulma-kosketuslaakerit

TyyliMalliLeveysPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTemp. alue
A3304-BD22.2mm20mmTeräs553014,70052mm3574-68 - 392 astetta F
Tarjouspyyntö
B3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 - 248 astetta F
Tarjouspyyntö
A3209-BD30.2mm45mmTeräs11,240830085mm8768-68 - 392 astetta F
Tarjouspyyntö
A3314-BD63.5mm70mmTeräs38,6674550150mm30,349-68 - 392 astetta F
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?