FAG-LAAKERIT 3314-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 38,667 paunaa AH3KUR 32PG16

FAG BEARINGS 3314-BD kulmakosketinkuulalaakeri 38,667 lb.

Tuote: AH3KUR Malli: 3314-BDRistiviite: 32PG16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus3
Pora Dia.70mm
HäkkimateriaaliTeräs
Kosketuskulma (aste)30
Dynaaminen kuormitettavuus38,667
Maks. Kierrosluku4550
Dia ulkopuolella.150mm
Staattinen kantavuus30,349
Temp. alue-68 - 392 astetta F
TyyppiDouble Row
Leveys63.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5679
Laivan korkeus (cm)7.74
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaSK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTemp. alueHinta
KIINNITYSLAAKERIT 3209-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmTeräs11,240830085mm8768-68 - 392 astetta F-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3304-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 5530 lb | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmTeräs553014,70052mm3574-68 - 392 astetta F-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3207-BD-TVH-C3 kulmakarma kuulalaakeri 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 - 248 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 3314-BD kulmakosketinkuulalaakeri 38,667 lb.