DAYTON Puhallin 22 5/8 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 5750 , Purkauskorkeus (tuumaa): 13 , Purkausleveys (tuumaa): 10.5 , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 35.125 " , Kotelon pituus: 33.437 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 10.5 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 13-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1 11 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 22 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 8 5 / 16 "
TyyliMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
7C265
17808325.4/12.7Avaa tippuminen213T103500€4,939.88
A
7C342
17808323.6/11.8Täysin suljettu215T103495€4,672.12
A
7C266
18808538.0/19.0Avaa tippuminen254T151770€5,313.14
A
7C267
19858738.0/19.0Avaa tippuminen254T151770€5,303.45
A
7C344
19858737.0/18.5Täysin suljettu254T151770€5,948.04
A
7C270
22509349.8/24.9Avaa tippuminen256T201765€5,469.24

Puhallin 22 5/8 tuumaa

Daytonin hihnavetoiset radiaalipuhaltimet ovat ihanteellisia korkeapaineisen ilmavirtauksen tuottamiseen kuuman tai kylmän ilman työntämiseksi ulos ulostuloaukkojen kautta. Ne soveltuvat hyvin kemialliseen käsittelyyn, kaasunpoistoon, pneumaattiseen siirtoon, kuivaukseen ja ilmastointisovelluksiin. Näissä puhaltimissa on teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely ja teräspyörät itsepuhdistuvilla säteittäisterillä pölyisissä olosuhteissa tapahtuvaa käsittelyä varten. Ne tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Näitä radiaalipuhaltimia on saatavana laaja valikoima Raptor Supplies; puhaltimen nopeuksilla 1780-2250 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?