Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG laakerit 3211-BD-C3 kulmakosketinkuulalaakeri 7100 rpm | AG2YRU 32PF93

FAG BEARINGS 3211-BD-C3 kulmakosketinkuulalaakeri 7100 rpm

Varastossa
Tuote: AG2YRU Malli: 3211-BD-C3Ristiviite: 32PF93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus3
Pora Dia.55mm
HäkkimateriaaliTeräs
Kosketuskulma (aste)30 Tutkinnot
Dynaaminen kuormitettavuus61,000 N
Maks. Kierrosluku7100
Dia ulkopuolella.100mm
Staattinen kantavuus51,000 N
Temp. alue-68 - 392 astetta F
TyyppiDouble Row
Leveys33.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1192
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8482105028

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusHinta
FAG-LAAKERIT 3208-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N€29.47
KIINNITYSLAAKERIT 3208-BD-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3209-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs50,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD kulmikosketinkuulalaakeri 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri 18400 rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akryylinitriilibutadieenielastomeeri315mm10,400 N-68 - 248 astetta F19mmLasikuituvahvisteinen polyamidi17,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3303-BD-2HRS-TVH Kulmakontaktinen kuulalaakeri 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkryylinitriilibutadieenielastomeeri317mm13,100 N-68 - 248 astetta F22.5mmLasikuituvahvisteinen polyamidi22,500 N-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 3211-BD-C3 kulmakosketinkuulalaakeri 7100 rpm
€184.89 / yksikkö