Pallomaiset aluslevyt

Suodattaa

Pallomaiset aluslevyt on suunniteltu luomaan yhdensuuntainen taso pultin pään ja mutterin pinnan välille. Raptor Supplies tarjoaa pallomaisia ​​aluslevyjä alkaen ...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Pallomainen aluslaatta

TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinMateriaaliDia ulkopuolella.SädeRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
AZ9450SETMustaoksidi1 / 4 "Vähähiilinen teräs5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€24.44
BZ9458SETMustaoksidi1 / 2 "Vähähiilinen teräs1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€16.59
CZ9530SETMustaoksidiM16Teräs30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€30.29
CZ9526SETMustaoksidiM12Teräs24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€16.59
CZ9524SETMustaoksidiM10Teräs21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€13.94
CZ9522SETMustaoksidiM8Teräs17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€10.30
CZ9520SETMustaoksidiM6Teräs12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€9.56
DZ9484SETMustaoksidi1.25 "Vähähiilinen teräs2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€33.19
EZ9474SETMustaoksidi1"Vähähiilinen teräs2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€34.94
FZ9466SETMustaoksidi3 / 4 "Vähähiilinen teräs1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€20.82
GZ9462SETMustaoksidi5 / 8 "Vähähiilinen teräs1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€18.13
HZ9454SETMustaoksidi3 / 8 "Vähähiilinen teräs7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€27.26
CZ9536SETMustaoksidiM30Teräs56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€135.88
CZ9534SETMustaoksidiM24Teräs44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€68.08
CZ9532SETMustaoksidiM20Teräs36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€38.54
IZ9488SETMustaoksidi1.5 "Vähähiilinen teräs2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€41.86
JZ9478SETMustaoksidi1.125 "Vähähiilinen teräs2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€24.44
KZ9470SETMustaoksidi7 / 8 "Vähähiilinen teräs1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€26.75
CZ9537SETtavallinenM3018-8 ruostumaton teräs56mm41mmB83 - B9519.2mm+/- 0.2mm€216.86
CZ9533SETtavallinenM2018-8 ruostumaton teräs36mm27mmB83 - B9511.7mm+/- 0.2mm€137.01
LZ9531SETtavallinenM1618-8 ruostumaton teräs30mm22mmB83 - B959.6mm+/- 0.2mm€104.69
MZ9527SETtavallinenM1218-8 ruostumaton teräs24mm17mmB83 - B958mm+/- 0.2mm€64.79
CZ9525SETtavallinenM1018-8 ruostumaton teräs21mm15mmB83 - B956.5mm+/- 0.2mm€52.79
CZ9523SETtavallinenM818-8 ruostumaton teräs17mm12mmB83 - B955.6mm+/- 0.2mm€41.61
CZ9521SETtavallinenM618-8 ruostumaton teräs12 mm9mmB83 - B954.2mm+/- 0.2mm€29.02
GRAINGER -

Pallomaiset aluslevyt ruostumattomasta teräksestä

TyyliMalliDia ulkopuolella.SädePaksuusHinta (ei alv)
AZ9458SETSS1 1 / 8 "1 1 / 2 "5 / 16 "€47.97
BZ9470SETSS1 3 / 4 "2 1 / 2 "3 / 8 "€47.68
CZ9462SETSS1 3 / 8 "1 3 / 4 "5 / 16 "€55.72
DZ9466SETSS1 5 / 8 "2 1 / 4 "3 / 8 "€79.62
EZ9484SETSS2 1 / 2 "3 vuonna1 / 2 "€132.38
FZ9478SETSS2 1 / 4 "3 vuonna1 / 2 "€106.47
GZ9488SETSS2 7 / 8 "3 vuonna1 / 2 "€173.50
HZ9474SETSS2 vuonna2 3 / 4 "1 / 2 "€69.89
IZ9450SETSS5 / 8 "3 / 4 "3 / 16 "€27.68
JZ9454SETSS7 / 8 "1 1 / 4 "1 / 4 "€35.50

Pallomaiset aluslevyt

Pallomaiset aluslevyt on suunniteltu luomaan yhdensuuntainen taso pultin pään ja mutterin pinnan välille. Raptor Supplies tarjoaa pallomaisia ​​aluslevyjä alkaen Grainger. Ne tunnetaan myös tasoitusaluslevyinä, ja ne sopivat ihanteellisesti meisti- ja kiinnityssovelluksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon kulmapoikkeamaa pallomaiset aluslevyt voivat kompensoida?

Täyspallomaiset kaksiosaiset aluslevyt säätyvät automaattisesti puristuksen alaisena kompensoimaan kulmapoikkeamia jopa 4 asteeseen.

Mikä on uros- ja naaraskomponenttien merkitys pallomaisessa aluslevyssä?

Kun uros- ja naaraskomponentit pesivät, ne kääntyvät hieman epätasaisten pintojen ja toleranssivaihteluiden kompensoimiseksi.

Mitä hyötyä on kulmapoikkeamien kompensoinnista?

Kulmapoikkeamien kompensointi luo yhdensuuntaisen tason mutterin sisäpinnan ja pultin pään sisäpinnan välille. Tämä mahdollistaa tasaisen kuorman jakautumisen koko kosketuspinnan sisäpinnalle.

Mikä on näiden pallomaisten aluslevyjen koverien ja kuperoiden komponenttien toleranssin luonne?

Koveralla komponentilla on positiivinen toleranssi, kun taas kuperalla osalla on negatiivinen toleranssi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?