DWYER INSTRUMENTS Ilman nopeusmittarit ja tuulimittarit

Dwyer Instrumentsin ilmannopeusmittarit ja tuulimittarit on suunniteltu mittaamaan tuulen nopeutta, ilmannopeutta, ilman lämpötilaa, painetta, tuulenjäähdytystä ja suhteellista kosteutta laboratoriohuuvissa, säänvalvonta-asemissa sekä LVI-tarkastus- ja kanavareitissä. Tuotemerkin ilmannopeusmittareissa on kompakti muotoilu maksimaalisen siirrettävyyden takaamiseksi, vesivaaka varmistaa tarkat mittaukset (+/- 5 prosenttia) ja suuret asteikot, jotka takaavat kaksipuolisen näkyvyyden ja helpon lukemisen. Dwyer Mark II -sarjan tuulennopeusindikaattorit näyttävät tarkat tuulen nopeuslukemat nesteellä täytetyllä asteikolla sekä Beaufort-kokoonpanossa (1-12) että mailia tunnissa (0-80). Valitse laajasta valikoimasta näitä lämpöanemometrejä, joiden ilmannopeus vaihtelee välillä 0 - 6000 FPM Raptor Supplies, valtuutettu Dwyer Instruments -jälleenmyyjä.

Suodattaa

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A-480tuulimittari€2.93
A-390Tuuliviiri€32.96
DWYER INSTRUMENTS -

Lämpöanemometrit

TyyliMalliNäytön tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta (ei alv)
A473B-1taustavalaistu näyttö-/+ 0.9° F @ 77° F-20° - 212° F€1,106.31
B471B-1nestekidenäyttö-/+ 0.5° F @ 32° - 122° F, -/+ 1.5° F @ Muu alue-40° - 212° F€961.89
DWYER INSTRUMENTS -

Tuulen nopeuden ilmaisimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMARK II WSI€293.84
BTUULIMITTARI-MPH€80.55
DWYER INSTRUMENTS -

Ilmamittari, 05 - 1 tuuman WC-paine, 260 - 4000 FPM

MallieräHinta (ei alv)
460AD2NQB€105.26
DWYER INSTRUMENTS -

Swing Vane Anemometer, ABS-muovikotelo, suuret vaa'at

MallieräHinta (ei alv)
480AB3YEZ€86.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?