Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital Thermo Anemometer, 9V Akku | AB7TVN 24A466

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 digitaalinen lämpötuulimittari, 9 V akku

Varastossa
Tuote: AB7TVN Malli: 471B-1Ristiviite: 24A466

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€834.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus-/+ 3 %
Kaapelin pituus6 ft.
Näytä numerot4 1/2 numeroa
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Virtausnopeusalue45 - 6000 XNUMX FPM
Tehontarve9V
Koettimen pituus8"
päätöslauselma0.1 %, 0.1 astetta. F
PalveluKuiva, puhdas ilma
PalvelukerroinIlman nopeus ja lämpötila puhdasta, kuivaa ilmaa
Temp. tarkkuus-/+ 0.5 astetta F @ 32 Deg. 122 asteeseen. F, -/+ 1.5 astetta F @ Loppualue
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Nopeus45 - 6000 XNUMX FPM
Volumetrinen ilmavirtausalue19,999 XNUMX valituissa virtausyksiköissä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Digitaalinen lämpöanemometri Dwyer Instruments 471B-1 mittaa nopeasti ja mukavasti alhaisen ilmannopeuden tai tilavuusvirtauksen ja ilman lämpötilan laboratoriohuuvissa, pölynkeräysjärjestelmissä ja kaupallisissa ilman tasapainotuslaitteissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä 471B-1 Dwyer tuulimittari on varustettu suurella kontrastilla ja taustavalaistulla LCD-näytöllä, joka tarjoaa näkyvyyden kaikissa olosuhteissa.
  • Sen mukana tulee liukukansi anturiantureiden kiinnittämiseksi, kun niitä ei käytetä.
  • Tässä yleiskäyttöisessä kädessä pidettävässä Dwyer-tuulimittarissa on kädessä pidettävä malli, joka mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla, ja kestävä, mutta kevyt alumiinikotelo, joka suojaa vahingossa tapahtuvilta iskuilta.
  • Yksikkö pystyy tallentamaan jopa 99 lukemaa myöhempää arviointia varten.
  • Tämä 9 V alkaliparistokäyttöinen yksikkö toimii lämpötiloissa -40 - 212 astetta Fahrenheit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer A-47X-BOOT -kumisaappaat: Ne ovat suojaavia magneettisia kumisaappaat, joita käytetään painemittareiden kanssa.
  • Dwyer AP1 Spare Thermo Anemometer Anturit: Nämä kuumalangalliset lämpöanemometrin anturit toimitetaan kierretyllä kaapelilla, joka mahdollistaa ilmannopeuden mittaamisen kaukaisissa paikoissa.
  • Dwyer UHH-C2 kovat kantolaukut: Ne varmistavat asianmukaisen organisoinnin kuljetuksen aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitsevatko tuulimittarit kalibrointia?

A. Tuulipotentiaalin tunnistavat tuulimittarit on kalibroitava ennen mittausjaksoa ja sen jälkeen.

K. Kuinka tuulimittarit kalibroidaan?

V. Anemometrin kalibroinnin tavallinen asetus on tuulitunneli, jossa on jatkuva, ennalta määrätty ilman lämpötila ja ilmanpaine. Tuulen nopeusmittaukset meteorologisissa mastoissa ja siten ehdotettujen tuulipuistojen sijaintipaikan arviointi perustuvat tähän kalibrointiin.

K. Mitkä ovat neljä tuulimittarityyppiä?

A.

  • Lämpöanemometrit
  • Vane Anemometrit
  • Lämpöanemometrit, joissa on nopeus-/lämpötilaprofiili
  • Cup tuulimittarit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Tuulimittari, 100 mm Siipi | CH9PGH 55EH57 473B-1taustavalaistu näyttö-/+ 0.9 astetta F @ 77 Deg. F-20 astetta 212 asteeseen. F€1,034.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 digitaalinen lämpötuulimittari, 9 V akku
€834.49 / yksikkö