DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Tuulimittari, 100 mm Siipi | CH9PGH 55EH57

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemometer, 100 mm Vane

Tuote: CH9PGH Malli: 473B-1Ristiviite: 55EH57
€1,034.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus-/+1.5 %
Ilman nopeuden tarkkuus-/+ 1.5 %
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Kaapelin pituus6 ft.
Näytä numerot4 1/2 numeroa
Näytön tyyppitaustavalaistu näyttö
Suorittaa loppuuneloksoitu
Virtausnopeusalue40 - 5000 XNUMX FPM
Käyttölämpötila.-20 astetta 212 asteeseen. F
Tehontarve9V
Koettimen pituus8"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
VasteaikaIlman nopeudelle ja volumetriselle ilmavirralle 1 s, lämpötilalle. ja suhteellinen kosteus 1.5 s.
PalveluKuiva, puhdas ilma
PalvelukerroinKuiva, puhdas ilma
Temp. tarkkuus-/+ 0.9 astetta F @ 77 Deg. F
Temp. alue-20 astetta 212 asteeseen. F
SiipimateriaaliAlumiini
Nopeus40 - 5000 XNUMX FPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital Thermo Anemometer, 9V Akku | AB7TVN 24A466 471B-1nestekidenäyttö-/+ 0.5 astetta F @ 32 Deg. 122 asteeseen. F, -/+ 1.5 astetta F @ Loppualue-40 astetta 212 asteeseen. F€834.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemometer, 100 mm Vane
€1,034.45 / yksikkö