DWYER INSTRUMENTS Lämpöanemometrit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 5 astetta 125 asteeseen. F , Kaapelin pituus: 6 ft. , Näytön numerot: 4 1/2 numeroa , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Tehovaatimus: 9V , Anturin pituus: 8" , Suhteellinen kosteusalue: 0 on 100% RH , Resoluutio: 0.1 %, 0.1 astetta. F , Vasteaika: Ilman nopeudelle ja volumetriselle ilmavirralle 1 s, lämpötilalle. ja suhteellinen kosteus 1.5 s. , Palvelu: Kuiva, puhdas ilma , Volumetrinen ilmavirtausalue: 19,999 XNUMX valituissa virtausyksiköissä
TyyliMalliNäytön tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta (ei alv)
A
473B-1
taustavalaistu näyttö-/+ 0.9° F @ 77° F-20° - 212° F€1,034.45
Tarjouspyyntö
B
471B-1
nestekidenäyttö-/+ 0.5° F @ 32° - 122° F, -/+ 1.5° F @ Muu alue-40° - 212° F€834.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?