Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI tuulennopeuden ilmaisin, MPH-asteikko | AD2NQC 3T307

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI tuulennopeuden ilmaisin, MPH-asteikko

Varastossa
Tuote: AD2NQC Malli: MARK II WSIRistiviite: 3T307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulen nopeuden ilmaisin
Nopeus0 - 80 XNUMX FPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Mark II WSI tuulennopeusmittari soveltuu ilman nopeuden, ilman lämpötilan, paineen, suhteellisen kosteuden ja tuulen jäähdytystekijöiden mittaamiseen. Tämä pneumaattinen yksikkö on suunniteltu toimimaan lentokoneen nopeusmittarien periaatteella.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee säänkestävä ABS-siipi, joka mittaa ilman nopeutta 0-80 mph ja 1-12 Beaufortin asteikolla. Siinä on myös integroitu vesivaakapullo vaakasuoran tason ylläpitämiseksi tarkkoja lukemia varten ja nollanuppi lukemien nollaamiseksi ja mittarinesteen oikean täytön varmistamiseksi.
  • Tämä indikaattori on valmistettu valetusta muovista, joka estää rikkoutumisen, ja siinä on punainen mittarineste, joka tarjoaa selkeän lukeman kaksoisasteikolla.
  • Se sisältää ABS-muovisen siiven, 50 jalan letkun, asennustarvikkeet, 3/4 unssin pullon nestettä ja käyttöohjeen.
  • Tätä tuulen liikkeen testauslaitetta käytetään LVI-, suunnittelu- ja sääennustesovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka määrittää tuulen suunta käyttämällä tätä tuulen nopeusmittaria?

A. Määrittääksesi tuulen suunnan tarkista Mark II tuulisiivin asento.

K. Kuinka asentaa Dwyer Mark II -laite?

A.

  • Asenna tuuliviirikokoonpano ulos, mahdollisimman korkealle ja etäälle puiden, kattokaltevuuden tai muiden rakenteiden sivuvaikutuksista. Varmista, että tuuliviiri pyörii vapaasti.
  • Pujota kaksipylväinen letku kiinnityskannattimen aukkojen läpi ja teippaa se löysästi kuormituksen vähentämiseksi.
  • Vie letku haluttuun indikaattoripaikkaan. Se voidaan asentaa joko sisä- tai ulkopuolelle muovipuristimilla. Ilman vapaa kulku molempien putkien läpi on välttämätöntä tarkan lukeman saamiseksi.
  • Kiinnitä Mark II -osoitin löysästi yläruuvilla. Keskitä kupla vesivaakalle ja asenna pohjaruuvi. Kiristä molemmat ruuvit pitäen vaakakupla keskellä.
  • Irrota säiliön täyttötulppa ja täytä varovasti, kunnes punainen nestemäinen neste nousee asteikon nollamerkkiin.
  • Käytä nollausnuppia tehdäksesi lopulliset säädöt ja vaihdaksesi täyttötulpan.
  • Erota putket hieman ja liu'uta punainen raidallinen putki vasemman liittimen yli ja tavallinen putki oikeaan liittimeen. Jos putkiliitännät ovat käänteisessä asennossa, tulos olisi negatiivinen.
  • Tuulen nopeuden osoitin on nyt valmis käytettäväksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS WIND METER-MPH Kannettava tuulimittari, MPH-asteikko | AD2NQD 3T308 TUULIMITTARI-MPH€72.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI tuulennopeuden ilmaisin, MPH-asteikko
€283.38 / yksikkö