DYNABRADE Ilmanpuhdistimet ja puskurit

Käytetään kovien pintojen (kuten metallien, betonin ja graniitin), työkappaleiden tai työtasojen kiillottamiseen kauniin kiillon saamiseksi. Sen suurin vapaa nopeus on 12000 rpm, ja sitä tarjotaan eri letku- ja tyynykoossa sekä kokonaispituuksina

Suodattaa

DYNABRADE -

Ilmapuskuri

TyyliMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMin. Letkun kokoKokonaispituusPad SizeHinta (ei alv)
A494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,751.90
B514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,248.21
C514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,268.53
D514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€1,990.71
E534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,496.45
F575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€854.25
G514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,171.56
H513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 - 8 "€1,976.91
DYNABRADE -

Ilmakiillotin / puskuri

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A57126520Takaosa10,000 rpm8.25 "€1,242.75
B551269.2537Etusivu12,000 rpm9.5 "€1,245.01
DYNABRADE -

Ilmanpuhdistin 5 tuuman tyyny 5500 r / min

MallieräHinta (ei alv)
58455AB8FUA€1,139.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?