Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 57126 ilmakiillotin / puskuri 3 tuuman pad 10000 rpm | AB8FRY 25H963

DYNABRADE 57126 Ilmankiillotuskone/puskuri 3 tuuman tyyny 10000 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FRY Malli: 57126Ristiviite: 25H963

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,242.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakiillotin / puskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5
CFM @ täysi kuorma20
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus10,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus8.25 "
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 57126 -ilmakiillotuskone/puskuri on Dynabrade Dynabufferin satunnainen orbitaalikiillotuskone, joka on ihanteellinen pienten pintavikojen, kuten hiontanaarmujen, korjaamiseen kaksivaiheisessa kiillotusjärjestelmässä, joka sisältää hionta- ja kiillotustoiminnot. Tämä Dynabrade-kiillotuskone liikuttaa 3 tuuman tukityynyä tai valinnaista kiillotusharjaa halkaisijaltaan 14 mm:n offset-kiertoradalla.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 57126 -ilmankiillotuskoneessa/puskurissa on patentoitu tasapainotusjärjestelmä, joka käsittelee kuormitettua tärinää ja takaa sujuvan toiminnan.
  • Siinä on vahingoittumaton kotelon kansi, joka on eristetty käyttömukavuuden vuoksi. Käyttäjät voivat myös lisätä yksikköön valinnaisen Dynabrade 53163 -sivukahvan.
  • Tähän kynämyllyyn voidaan asentaa turvalukituskaasuvipu, joka on suunnattu joko oikealle tai vasemmalle käytön helpottamiseksi.
  • Sen mukana tulee Dynabrade 56142 koukkupintainen tukityyny ja 97166 ripustuskiinnike nopeaa käyttöä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 10681 -ilmansuodatin-säädin-voitelujärjestelmät: Nämä FRL-järjestelmät säätelevät ilmanpainetta, suodattavat vettä saastuttavat ja voitelevat tämän 3 tuuman ilmankiillotuskoneen.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Tämä voiteluaine estää ruosteen tai lietteen muodostumisen.
  • Dynabrade 96525 -työkalun korjaussarja: Tämä sarja sisältää työkalut tämän ilmankiillotuslaitteen puskurin purkamiseen/kokoamiseen.
  • Dynabrade 96537 -moottorin virityssarja: Tämä sarja sisältää erilaisia ​​osia yksikön moottorin huoltoon ja korjaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon ääntä tämä Dynabrade 57126 -ilmankiillotuskone/puskuri tuottaa?

V. Tämä Dynabrade-kiillotuskone tuottaa maksimimelua 79 dB(A).

K. Mitä liitäntöjä tässä Dynabrade-kiillotuskoneessa on saatavilla?

V. Tässä Dynabrade 57126 -ilmankiillotuskoneessa/puskurissa on 1/4 tuuman NPT-liitäntä ilmaletkun asentamista varten, jonka sisähalkaisija on 3/8 tuumaa.

K. Mikä on tämän Dynabrade 57126 -ilmankiillotuslaitteen/puskurin nopeusluokitus?

V. Tämä Dynabrade-kiillotuskone käyttää 0.2 hv:n (149 W) moottoriaan vapaalla nopeudella 10000 7000 RPM ja kuormituksen alaisena XNUMX XNUMX rpm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta
DYNABRADE 55126 ilmakiillotin / puskuri 3 tuuman pad 12000 rpm | AB8FRL 25H952 551269.2537Etusivu12,000 rpm9.5 "€1,245.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 57126 Ilmankiillotuskone/puskuri 3 tuuman tyyny 10000 rpm
€1,242.75 / yksikkö