Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51430 ilmapuskuri 5 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FNP 25H879

DYNABRADE 51430 ilmapuskuri 5 tuuman tyyny 3200 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FNP Malli: 51430Ristiviite: 25H879

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,268.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapuskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
CFM @ täysi kuorma24
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus3200 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.75 "
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMin. Letkun kokoKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 49440 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,751.90
DYNABRADE 51393 ilmapuskuri 6-8 tuuman tyyny 4500 rpm | AB8FNL 25H876 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 - 8 "€1,976.91
DYNABRADE 51400 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,171.56
DYNABRADE 51401 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 5000 rpm | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,248.21
DYNABRADE 51470 ilmapuskuri 6-8 tuuman pad 2000 r / min | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€1,990.71
DYNABRADE 53460 ilmapuskuri 3 tuuman pad 3200 rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,496.45
DYNABRADE 57550 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 2400 rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€854.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51430 ilmapuskuri 5 tuuman tyyny 3200 rpm
€1,268.53 / yksikkö