Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51393 ilmapuskuri 6-8 tuuman tyyny 4500 rpm | AB8FNL 25H876

DYNABRADE 51393 Ilmapuskuri 6–8 tuuman tyyny 4500 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FNL Malli: 51393Ristiviite: 25H876

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,254.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapuskuri
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.5
CFM @ täysi kuorma35
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus4500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus11 11 / 16 "
Pad Size6 - 8 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMin. Letkun kokoKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 49440 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,987.18
DYNABRADE 51400 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,228.40
DYNABRADE 51401 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 5000 rpm | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,359.38
DYNABRADE 51430 ilmapuskuri 5 tuuman tyyny 3200 rpm | AB8FNP 25H879 514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,349.93
DYNABRADE 51470 ilmapuskuri 6-8 tuuman pad 2000 r / min | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€2,338.63
DYNABRADE 53460 ilmapuskuri 3 tuuman pad 3200 rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,638.74
DYNABRADE 57550 ilmapuskuri 3 tuuman tyyny 2400 rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€935.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51393 Ilmapuskuri 6–8 tuuman tyyny 4500 rpm
€2,254.73 / yksikkö