Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58455 Ilmankiillotuskone 5 tuuman Pad 5500 rpm | AB8FUA 25H988

DYNABRADE 58455 Ilmankiillotuskone 5 tuuman tyyny 5500 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FUA Malli: 58455Ristiviite: 25H988

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,338.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankiillotus
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus5500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus11 "
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58455 Ilmankiillotuskone 5 tuuman tyyny 5500 rpm
€1,338.29 / yksikkö