VESTIL FWR-sarjan Heavy Duty -lasikuiturampit


Suodattaa
Kapasiteetti: 3000 lbs. , Väri: Valkoinen, ruskea , Reunusten välinen etäisyys: 30 " , Materiaali: Lasikuitu , Rampin rungon materiaali: Alumiini , Rampin arinamateriaali: Lasikuitu , Käytettävä rampin leveys: 30 "
TyyliMalliSyvyysKorkeusPituusMax. KorkeusMaks. TyöskentelykorkeusKäytettävä rampin pituusLeveys
A
FWR-3010-50
120 "6"--30 "-30 "
Tarjouspyyntö
B
FWR-3610-50
120 "7"--30 "-36 "
Tarjouspyyntö
C
FWR-3612-50
144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "
Tarjouspyyntö
D
FWR-3012-50
144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "
Tarjouspyyntö
E
FWR-3614-50
168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "
Tarjouspyyntö
F
FWR-3014-50
168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?